VEMER SPA - VEMVE753300 2200 PINZA 1000 AC ULTRA SOTTILE - VE753300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Automatico
Tipo di corrente - AC
Intervallo di misura corrente/AC - 0...1000 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no
Apertura della pinza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126065
Codice prodotto
VEMVE753300
Cod. produttore
VE753300
Produttore
VEM
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente/AC:
0...1000 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura della pinza:
33 mm
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Visualizzazione multipla:
no
Misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
no
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione armonica:
no
Prova di continuità:
sì
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misurazione di frequenza:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT III
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


