pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE753100 2012RA MULT.DIGIT. TRMS C/MINIPINZA 120A - VE753100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE753100 2012RA MULT.DIGIT. TRMS C/MINIPINZA 120A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 120 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 120 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126034

Codice prodotto

VEMVE753100

Cod. produttore

VE753100

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

120 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

120 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

Altro

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

9999 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

4000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

sì

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Range massimo di misura della tensione, AC/DC:

600 V

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC:

1 mV

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Range minimo di misura della tensione, AC/DC:

6 A

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Principio di misura:

Radice quadrata media reale

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

sì

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Calibratura secondo ISO/IEC 17025:

no

Tester digitale TRMS con minipinza per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue (tramite la pratica pinza), resistenza, continuità, diodo, capacità, frequenza. Display LCD con risoluzione di 6000 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.