pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE752900 1062 MULT. DIGITALE CATIV TRMS FS=50000 - VE752900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE752900 1062 MULT. DIGITALE CATIV TRMS FS=50000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126010

Codice prodotto

VEMVE752900

Cod. produttore

VE752900

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,001 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,001 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura:

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1372 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

50000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

99.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Tester digitale TRMS (DC+AC TRMS) o a valor medio con precisione di base di 0,02% per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, misure di picco, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria). Display LCD retroilluminato con risoluzione di 50000 punti. Dispone di funzione "data hold" e "auto hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il blocco sicurezza fa sì che le boccole di corrente si tappino quando il selettore è posto sulle misure di tensione. La memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate mentre l'interfaccia USB permette il collegamento dello strumento al pc (con il set di comunicazione USB disponibile come accessorio). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V e viene fornito di serie con il certificato di taratura.