pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE752400 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA - VE752400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE752400 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione continua - 0,0001 mV

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125952

Codice prodotto

VEMVE752400

Cod. produttore

VE752400

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,0001 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

200 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

100 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Principio di misura:

Media

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

sì

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Calibratura secondo ISO/IEC 17025:

no

Tester digitale a penna per la misura di tensioni alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità. Il display LCD con risoluzione di 4000 punti è retroilluminato per consentire la lettura della misura anche in situazioni di scarsa illuminazione. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione.