VEMER SPA - VEMVE429700 ENERGY-230 MULTI CONT. EN. MULTITARIFFA - VE429700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8007951122593
Codice prodotto
VEMVE429700
Cod. produttore
VE429700
Produttore
VEM
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Senza
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Numero moduli DIN:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
4 W
Larghezza:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP51
Profondità:
60 mm
Altezza:
87.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
2
Numero di punti:
6
Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA


