pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE299400 ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA - VE299400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE299400 ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120629

Codice prodotto

VEMVE299400

Cod. produttore

VE299400

Produttore

VEM

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

25 A

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

A

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Adatto per:

Acquisto

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.6 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti:

6

Grado di protezione (IP):

IP51

Grado di protezione (NEMA):

2

Contatore di energia Vemer modello ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA