pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE163200 HM30-110 CONTAORE 36X24 110 VAC - VE163200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE163200 HM30-110 CONTAORE 36X24 110 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 99...122 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119340

Codice prodotto

VEMVE163200

Cod. produttore

VE163200

Produttore

VEM

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

99...122 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

no

Larghezza:

36 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Altezza:

24 mm

Profondità di incasso:

56 mm

Larghezza piastra frontale:

33 mm

Altezza piastra frontale:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.