VEMER SPA - VEMVE161600 HMD-1236 CONTAORE 2 MOD DIN 12-36 VDC - VE161600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipologia - Analogico
Settore di conteggio - 999999.9 h
Funzione reset - Senza
Indicatore di corsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119326
Codice prodotto
VEMVE161600
Cod. produttore
VE161600
Produttore
VEM
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipologia:
Analogico
Settore di conteggio:
999999.9 h
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
no
Numero di caratteri:
7
Tensione d'ingresso:
11...39 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di propulsione:
Quarzo
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
55 mm
Larghezza piastra frontale:
35 mm
Altezza piastra frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
1


