VEMER SPA - VEMVE159000 HM72-1080 CONTAORE 72X72 - VE159000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Analogico
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Settore di conteggio - 999999.9 h
Tensione d'ingresso - 9...88 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119296
Codice prodotto
VEMVE159000
Cod. produttore
VE159000
Produttore
VEM
Tipologia:
Analogico
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Settore di conteggio:
999999.9 h
Tensione d'ingresso:
9...88 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
no
Larghezza:
72 mm
Tipo di propulsione:
Quarzo
Numero di caratteri:
7
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Altezza:
72 mm
Profondità di incasso:
62 mm
Larghezza piastra frontale:
68 mm
Altezza piastra frontale:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
1