pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE157400 HM72-024 CONTAORE 72X72 24 VAC - VE157400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE157400 HM72-024 CONTAORE 72X72 24 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119272

Codice prodotto

VEMVE157400

Cod. produttore

VE157400

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

99999.99 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

no

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

22...26 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità di incasso:

62 mm

Larghezza piastra frontale:

68 mm

Altezza piastra frontale:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Contaore Vemer modello HM72-024 CONTAORE 72X72 24 VAC