pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE156600 HMC-230 CONTAORE DIAM 58 MM 230 VAC - VE156600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE156600 HMC-230 CONTAORE DIAM 58 MM 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119265

Codice prodotto

VEMVE156600

Cod. produttore

VE156600

Produttore

VEM

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

no

Larghezza:

58 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Altezza:

58 mm

Profondità di incasso:

56 mm

Diametro di apertura del pannello:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.