VEMER SPA - VEMVE155800 HMC-024 CONTAORE DIAM 58 MM 24 VAC - VE155800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Analogico
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Settore di conteggio - 99999.99 h
Tensione d'ingresso - 22...26 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119258
Codice prodotto
VEMVE155800
Cod. produttore
VE155800
Produttore
VEM
Tipologia:
Analogico
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Settore di conteggio:
99999.99 h
Tensione d'ingresso:
22...26 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Funzione reset:
Senza
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Indicatore di corsa:
no
Larghezza:
58 mm
Tipo di propulsione:
Con sincronizzazione di rete
Numero di caratteri:
7
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Altezza:
58 mm
Profondità di incasso:
56 mm
Diametro di apertura del pannello:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4