VEMER SPA - VEMVE120200 ENERGY-400 D PWRI CONT. ENER. 4DIN 400V - VE120200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119036
Codice prodotto
VEMVE120200
Cod. produttore
VE120200
Produttore
VEM
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...440 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
A
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
3 W
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Larghezza:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP51
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Grado di protezione (NEMA):
2
Numero di punti:
7


