VEMER SPA - VEMVE119400 ENERGY-400 D PWR CONT. ENER. 4DIN 400V - VE119400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V
Tensione nominale (Un) L-L - 340...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119012
Codice prodotto
VEMVE119400
Cod. produttore
VE119400
Produttore
VEM
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...440 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
A
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
72 mm
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Numero di punti:
7
Grado di protezione (IP):
IP51
Grado di protezione (NEMA):
2