pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE012100 ENERGY-230 PWRI CONT.ENER. 72X72 230V - VE012100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE012100 ENERGY-230 PWRI CONT.ENER. 72X72 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118169

Codice prodotto

VEMVE012100

Cod. produttore

VE012100

Produttore

VEM

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Classe di precisione:

A

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

3 W

Velocità d'impulso:

1...1 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

105 mm

Altezza:

72 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero di punti:

7

Contatore di energia da pannello, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra.