pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE011300 ENERGY-400 PWRI CONT.ENER. 72X72 400V - VE011300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE011300 ENERGY-400 PWRI CONT.ENER. 72X72 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951118152

Codice prodotto

VEMVE011300

Cod. produttore

VE011300

Produttore

VEM

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

195...253 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...440 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

A

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Adatto per:

Acquisto

Blocco antiritorno:

Tarato:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...1 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Larghezza:

72 mm

Profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Contatore di energia Vemer modello ENERGY-400 PWRI CONT.ENER. 72X72 400V