pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA678000 CPS2035-08 COLONNA - SA678000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA678000 CPS2035-08 COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007951914310

Codice prodotto

VEMSA678000

Cod. produttore

SA678000

Produttore

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.