pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA637600 CP4050-08 COLONNA - SA637600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA637600 CP4050-08 COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007951913917

Codice prodotto

VEMSA637600

Cod. produttore

SA637600

Produttore

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.