pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA584000 CP2020-04 COLONNA - SA584000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA584000 CP2020-04 COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007951913382

Codice prodotto

VEMSA584000

Cod. produttore

SA584000

Produttore

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.