VEMER SPA - VEMSA538600 DP8046-08 ISOLATORE - SA538600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Diametro esterno - 46 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8007951912927
Codice prodotto
VEMSA538600
Cod. produttore
SA538600
Produttore
VEM
Lunghezza:
46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Diametro esterno:
46 mm
Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.


