pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA53450099 DP6040-10 ISOLATORE UL - SA53450099

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA53450099 DP6040-10 ISOLATORE UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007951127673

Codice prodotto

VEMSA53450099

Cod. produttore

SA53450099

Produttore

VEM

Serie DP - certificati UL - Inserto M10 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. Colore nero. Materiale: autoestinguente in classe V0 (1,6mm) secondo Norma UL-94. DP6040-10: esagonale 40x46x40x10mm.