pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA51470099 DP6020-04 ISOLATORE UL - SA51470099

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA51470099 DP6020-04 ISOLATORE UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8007951127475

Codice prodotto

VEMSA51470099

Cod. produttore

SA51470099

Produttore

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.