VEMER SPA - VEMSA498300 SPI32 PORTASBARRE 70231 - SA498300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8007951912521
Codice prodotto
VEMSA498300
Cod. produttore
SA498300
Produttore
VEM
Numero di poli:
3
Isolatore adatto per essere impiegato come elemento portasbarre nei sistemi trifase e trifase più neutro. L'isolatore è costituito da due traverse sul quale sono state ricavate delle cave di alloggiamento le cui larghezze, completabili con un sistema semplice e brevettato di spaziatori a cavaliere, consentono di adattare le differenti sezioni di sbarre mantenendo sempre costante l'interasse tra le fasi. Il tutto è corredato di aste filettate, rondelle e dadi zincati per fissaggio a telaio e per il serraggio delle due traverse. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di una elevata percentuale di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza alle elevate sollecitazioni elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto ed un ottimo comportamento in atmosfera contaminata. Su richiesta è disponibile anche nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0.


