pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT56813101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU RECYC X4 800 - 56813101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT56813101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU RECYC X4 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 800 mAh

  • Designazione IEC - HR03

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4008496931552

Codice prodotto

VAT56813101404

Cod. produttore

56813101404

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Micro

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

800 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

13 g

Recharge Accu Recycled AAA 800 mAh - VARTA Recharge Accu Recycled è la linea di prodotti VARTA più ecologica che contiene il 21 % di contenuto riciclato, disponibile nelle capacità più richieste AA 2100 mAh e AAA 800 mAh. La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, compresa l'autoscarica molto bassa e la tecnologia "Ready To Use", con un alto valore sostenibile per soddisfare le più alte richieste dei consumatori. • Capacità AAA 800 mAh • 21 % di materiali riciclati inclusi • Dura fino a 8 volte di più • Tecnologia pronta all'uso • Auto-scarica molto bassa: potenza rimanente del 70 % dopo 12 mesi • Pre-caricato per un utilizzo immediato direttamente dal blister • Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi