VARTA CONSUMER BATT - VAT397101111 V397 - 00397101111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 23 mAh
Designazione IEC - SR 59
Confezione
10 PZ
EAN
4008496274246
Codice prodotto
VAT397101111
Cod. produttore
00397101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
23 mAh
Designazione IEC:
SR 59
Altra designazione:
RW 311/SR 726 SW
Altezza compresi poli:
2.6 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.5 g


