VARTA CONSUMER BATT - VAT17611101421 DAY LIGHT F30 (INCL. 2D) - 17611101421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Torcia di segnalazione
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Mignon
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
4008496677719
Codice prodotto
VAT17611101421
Cod. produttore
17611101421
Produttore
VAT
Tipologia:
Torcia di segnalazione
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Mignon
Tipo lampada:
LED non sostituibile
7 LED da 5 mm per un migliore fascio di luce Corpo in tre componenti antiurto (alluminio, gomma, plastica ABS) Con cordoncino per un migliore comfort d'uso


