VARTA CONSUMER BATT - VAT16611101421 PEN LIGHT (INCL. 1AAA) - 16611101421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Torcia stilo
Tipo di batteria - Micro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Lunghezza - 117 mm
Confezione
6 PZ
EAN
4008496678044
Codice prodotto
VAT16611101421
Cod. produttore
16611101421
Produttore
VAT
Tipologia:
Torcia stilo
Tipo di batteria:
Micro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Lunghezza:
117 mm
Con lampada inclusa:
sì
LED Pen Light 1AAA Corpo in alluminio inossidabile. Lunga durata della batteria grazie al LED bianco da 5mm. Pratico clip di aggancio per taschino


