VARTA CONSUMER BATT - VAT04120101412 D (TORCIA) LONGLIFE X2 PHASEOUT BLIST PL - 04120101412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mono
Tipologia - Alcalina al manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 16500 mAh
Designazione IEC - LR 20
Confezione
10 PZ
EAN
4008496525348
Codice prodotto
VAT04120101412
Cod. produttore
04120101412
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Mono
Tipologia:
Alcalina al manganese
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
16500 mAh
Designazione IEC:
LR 20
Altezza inclusi i poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
135 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate