pagina iniziale

Valera - VLR611206 Haarfon 1800W ein/aus-Druckschalter weis - 611206

copiacopia
Valera - VLR611206 Haarfon 1800W ein/aus-Druckschalter weis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asciugamani/asciugacapelli

  • Potenza allacciata - 1800 W

  • Colore di base - Bianco

  • Numero di stadi di potenza - 2

  • Stadio di raffreddamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7610558008156

Codice prodotto

VLR611206

Cod. produttore

611206

Produttore

VLR

Tipologia:

Asciugamani/asciugacapelli

Potenza allacciata:

1800 W

Colore di base:

Bianco

Numero di stadi di potenza:

2

Stadio di raffreddamento:

sì

Intervallo di tensione:

220...230 V

Regolazione continua della potenza:

no

Sensore:

no

Diffusore:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

177 mm