pagina iniziale

VAILLANT - VLT8000039843 PUFFER 20L A PARETE PSC 20 - 8000039843

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT8000039843 PUFFER 20L A PARETE PSC 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074988640

Codice prodotto

VLT8000039843

Cod. produttore

8000039843

Produttore

VLT

Il nuovo puffer pensile PSC20 da 20 l permette di sfruttare tutti gli spazi nel locale tecnico. Questo prodotto viene fornito con pozzetto porta sonda, tappi, rubinetto di scarico, rubinetto di sfiato aria e staffe per il fissaggio a muro. È possibile anche unire tra di loro più elementi per ottenere un volume totale di acqua tecnica maggiore. L’accumulo è dotato di un isolamento in Polistirene da 40 mm e supporta una pressione massima di 6 bar.