pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010034126 PUFFER VP RW 45/2 B - 0010034126

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010034126 PUFFER VP RW 45/2 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074889404

Codice prodotto

VLT0010034126

Cod. produttore

0010034126

Produttore

VLT

Accumulo inerziale preassemblato da 45 litri da abbinare a pompe di calore aria/acqua della serie aroTHERM. Dotazione: setti di separazione interni idonei ad agevolare la stratificazione delle temperature di mandata/ritorno impianto ed evitare la miscelazione; 4 attacchi idraulici per il collegamento della pompa di calore e di una eventuale caldaia a gas e 2 attacchi idraulici per il collegamento all?impianto di riscaldamento; valvola di sfiato; alloggiamento per sonda di temperatura; Installazione a terra o a parete. Peso a vuoto: 24,2 kg. Temperature min/max: 5?C/85?C. Pressione max: 3 bar; Dimensioni: altezza/larghezza/profondita 939x467x365 mm