pagina iniziale

URMET SPA - UTD13906.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 6M - 13906.BL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13906.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8033335033636

Codice prodotto

UTD13906.BL

Cod. produttore

13906.BL

Produttore

UTD

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

6

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bronzo

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

192 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

6 mm

Expì, placca in metallo, 6 moduli, bronzo lucido