pagina iniziale

URMET SPA - UTD13904.RS PLACCA ALU ROSSO 4M - 13904.RS

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13904.RS PLACCA ALU ROSSO 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altro

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335033599

Codice prodotto

UTD13904.RS

Cod. produttore

13904.RS

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altro

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Placca 4 moduli, Expì, alluminio, Rosso