URMET SPA - UTD13904.AS PLACCA ALU SATINATO 4M - 13904.AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Altro
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8033335034176
Codice prodotto
UTD13904.AS
Cod. produttore
13904.AS
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Altro
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
146 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
6 mm