URMET SPA - UTD13903.RS PLACCA ALU ROSSO 3M - 13903.RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Rosso
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Altro
Numero di unità orizzontali - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8033335033513
Codice prodotto
UTD13903.RS
Cod. produttore
13903.RS
Produttore
UTD
Numero di unità:
3
Colore:
Rosso
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Altro
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
123 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
6 mm