pagina iniziale

URMET SPA - UTD13903.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 3M - 13903.BL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13903.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Numero di unità orizzontali - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335033476

Codice prodotto

UTD13903.BL

Cod. produttore

13903.BL

Produttore

UTD

Numero di unità:

3

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Placca 3 moduli, Expì, metallo, bronzo lucido