URMET SPA - UTD1375/836 TELFONO SIP U.TALK HOTEL COMP. - 1375/836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156078417
Codice prodotto
UTD1375/836
Cod. produttore
1375/836
Produttore
UTD
U.TAlk Hotel compatto (1375/836) è il telefono a standard SIP della gamma VoIP di Urmet dedicato a soluzioni per strutture ricettive come pure per il residenziale. Permette di gestire chiamate e operatività telefoniche con il massimo della semplicità: untasto funzione predefinito per la reception o chiamate di emergenza e la possibilità di memorizzare 10 tasti funzione, con avvio della chiamata con pressione prolungata e targhetta personalizzabile per la descrizione delle 10 destinazioni. La sua forma compatta ne permette l'utilizzo in tutte le condizioni installative, sia a parete che ad appoggio a tavolo. È un telefono multilinea che permette di gestire più interni (fino a 2), per gestire differenti servizi con lo stesso terminale, come la risposta ai diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, a funzione interfono verso li altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema.


