pagina iniziale

URMET SPA - UTD13006.GO PLACCA VET GRIGIO OPALE 6M - 13006.GO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13006.GO PLACCA VET GRIGIO OPALE 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Altro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Numero di unità orizzontali - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335033346

Codice prodotto

UTD13006.GO

Cod. produttore

13006.GO

Produttore

UTD

Numero di unità:

6

Colore:

Altro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

192 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Placca 6 moduli, Expì, vetro, grigio opale