URMET SPA - UTD13004.NR PLACCA VET NERO LAVA 4M - 13004.NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Vetro
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8033335033315
Codice prodotto
UTD13004.NR
Cod. produttore
13004.NR
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Vetro
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
146 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm