pagina iniziale

URMET SPA - UTD12266/E23.AC PORTAMEC.VUOTO SICUR. K45 1M - 12266/E23.AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD12266/E23.AC PORTAMEC.VUOTO SICUR. K45 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Larghezza quota di montaggio - 135 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 135 mm

  • Lunghezza, esterna - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426436043565

Codice prodotto

UTD12266/E23.AC

Cod. produttore

12266/E23.AC

Produttore

UTD

Esecuzione coperchio:

Tondo

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Larghezza quota di montaggio:

135 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

135 mm

Lunghezza, esterna:

130 mm

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Blocca il controllo:

Strumento

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Materiale coperchio:

Plastica

Numero di ingressi:

1

Con uscita cavo nel coperchio:

sì

Profondità di incasso min.:

50 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

no

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Protezione superficiale del corpo:

Anodizzato

Installazione in calcestruzzo:

sì

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

sì

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altro

indice di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa):

IP65

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Altro

Adatto per pavimenti in sale computer:

sì

Adatto per canale sotterraneo:

sì

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Adatto per montaggio doppio fondo:

no

Coperchio bloccabile:

sì

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza esterna:

130 mm

Porta meccanismo vuoto con chiusura di sicurezza, acciaio scuro