pagina iniziale

URMET SPA - UTD11807.VR PL.FLEXA TECNOPLM.7M VERDE - 11807.VR

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11807.VR PL.FLEXA TECNOPLM.7M VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335019227

Codice prodotto

UTD11807.VR

Cod. produttore

11807.VR

Produttore

UTD

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

212 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

9 mm

Flexa, placca tecnopolimero, 7 moduli, verde