pagina iniziale

URMET SPA - UTD11807.BG PL.FLEXA TECNOPLM.7M BIAN.GHCO - 11807.BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11807.BG PL.FLEXA TECNOPLM.7M BIAN.GHCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335019180

Codice prodotto

UTD11807.BG

Cod. produttore

11807.BG

Produttore

UTD

Numero di unità:

7

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

212 mm

Senza alogeni:

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco ghiaccio