URMET SPA - UTD11804.RV PL.FLEXA TECNOPLM.4M ROVERE - 11804.RV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8033335019074
Codice prodotto
UTD11804.RV
Cod. produttore
11804.RV
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
143 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Decorazione
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm


