pagina iniziale

URMET SPA - UTD11804.AC PL.FLEXA TECNOPLM.4M ACCIAIO S - 11804.AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11804.AC PL.FLEXA TECNOPLM.4M ACCIAIO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335018954

Codice prodotto

UTD11804.AC

Cod. produttore

11804.AC

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

143 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

9 mm

Flexa, placca tecnopolimero, 4 moduli, acciaio scuro