pagina iniziale

URMET SPA - UTD11803.BG PL.FLEXA TECNOPLM.3M BIAN.GHCC - 11803.BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11803.BG PL.FLEXA TECNOPLM.3M BIAN.GHCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335018817

Codice prodotto

UTD11803.BG

Cod. produttore

11803.BG

Produttore

UTD

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

120 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

9 mm

Flexa, placca tecnopolimero, 3 moduli, bianco ghiaccio