pagina iniziale

URMET SPA - UTD11802.PV PL.FLEXA TECNOPLM.2M POLVERE - 11802.PV

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11802.PV PL.FLEXA TECNOPLM.2M POLVERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335018565

Codice prodotto

UTD11802.PV

Cod. produttore

11802.PV

Produttore

UTD

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

97 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Placca 2 moduli, Flexa, tecnopolimero, polvere