URMET SPA - UTD10907.91 PLACCA MET NICKEL ACCIAIO 7M - 10907.91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 7
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8033335004971
Codice prodotto
UTD10907.91
Cod. produttore
10907.91
Produttore
UTD
Numero di unità:
7
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
198 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


