pagina iniziale

URMET SPA - UTD10907.90 PLACCA MET NICKEL 7M - 10907.90

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10907.90 PLACCA MET NICKEL 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335011108

Codice prodotto

UTD10907.90

Cod. produttore

10907.90

Produttore

UTD

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

198 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8 mm

Kàdra, placca serie antracite, metallo, 7 moduli, nickel