URMET SPA - UTD10904.90 PLACCA MET NICKEL 4M - 10904.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8033335011078
Codice prodotto
UTD10904.90
Cod. produttore
10904.90
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
148 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm