pagina iniziale

URMET SPA - UTD10903.B.88 PLACCA MET ROSSO METALLICO 3M - 10903.B.88

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Numero di unità orizzontali - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335004087

Codice prodotto

UTD10903.B.88

Cod. produttore

10903.B.88

Produttore

UTD

Numero di unità:

3

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

125 mm

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Placca 3 moduli, Kàdra, serie bianca, metallo, rosso metallico